pagina iniziale

DIETZEL - DIE020907 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 110 m - 020907

copiacopia
DIETZEL - DIE020907 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 110 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 110 mm

  • Diametro esterno - 113 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 110 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209076

Codice prodotto

DIE020907

Cod. produttore

020907

Produttore

DIE

Diametro interno:

110 mm

Diametro esterno:

113 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

110 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no