pagina iniziale

DIETZEL - DIE064851 PE-EndtA1/4lle, A˜ 32 mm, hellgrau - 064851

copiacopia
DIETZEL - DIE064851 PE-EndtA1/4lle, A˜ 32 mm, hellgrau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 32 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Inserire

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579648516

Codice prodotto

DIE064851

Cod. produttore

064851

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Inserire

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no