Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Colore: Nero
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 33 mm
Forma: Quadrato
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Diametro esterno: 117 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110.8 mm
Zona di taglio: 25...25 mm
Adattatore Bit universale: no
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 700 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 8...12 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 22.5 mm
Spessore: 2 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 20 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Laccato
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 170 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 120 mm