pagina iniziale

DIETZEL - DIE077658 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 120x60x30 - 077658

copiacopia
DIETZEL - DIE077658 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 120x60x30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918110244

Codice prodotto

DIE077658

Cod. produttore

077658

Produttore

DIE

Larghezza:

120 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

6408 mm²