Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 500 mm
Diametro esterno: 170 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: no
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 24...28 mm
Colore: Nero
Materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 13.7 mm
Diametro esterno: 6.9 mm
Sezione: 35 mm²
Materiale: Rame
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Laccato
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Perforazione: Tondo
Larghezza: 25 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 40 mm