Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 3.5 A
Tipologia: Interruttore
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di collegamento: Altro
Tensione di funzionamento massima: 1000 V
Capacità di carico corrente: 32 A
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Portata: 1400 mAh
Tensione nominale: 6 V
Designazione IEC: 2 CR 5
Altezza: 32.5 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 155.6 mm
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 10 A