ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-100G2 BATTERIA RIC. LITIO LIFEPO4 12.8V 100... - BLF12-100G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685055
Codice prodotto
ALPBLF12-100G2
Cod. produttore
BLF12-100G2
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: LiFePO4 Caratteristiche aggiuntive: con riscaldatore integrato Cicli di vita: 3500 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12.8V Capacità: 100Ah Energia: 12800KWh Corrente di carica massima: 100A Corrente dicarica raccomandata: 50A Tensione di carica stand-by: 14.6V Corrente di scarica massima: 100A Tensione di fine scarica: 11.2V Connessione parallelo: 2 Connessione serie: 4 Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 330mm x 172mm x 214mm Peso: 10.5Kg Grado di protezione: IP65 Connessioni: a vite M8 Materiale contenitore: ABS Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Umidità: 0 / 95%


