pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-2CR-5L/1BP PILA LITIO 2CR5 6V 1400MA BLX1 PANASONIC - PLP-2CR-5L/1BP

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 6 V

  • Portata - 1400 mAh

  • Designazione IEC - 2 CR 5

  • Numero di celle - 2

  • Tipologia - Litio/biossido di manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443595248

Codice prodotto

ALPPLP-2CR-5L/1BP

Cod. produttore

PLP-2CR-5L/1BP

Produttore

ALP

Tensione nominale:

6 V

Portata:

1400 mAh

Designazione IEC:

2 CR 5

Numero di celle:

2

Tipologia:

Litio/biossido di manganese

Lunghezza:

45 mm

Altezza inclusi i poli:

17 mm

Larghezza:

34 mm


Caratteristiche Generali
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: DL 245, KL2CR5
Tecnologia: Litio/Manganese
Codice IEC: 2CR5
Codice Neda: 5032LC
N. celle: 2
Ricaricabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 6V
Capacità: 1400mAh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 45mm x 34mm x 17mm