pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC018 DIMMER LED MONO 12/24V 10A 0-10V - ALC018

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 10 A

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Programmabile - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443665729

Codice prodotto

ALPALC018

Cod. produttore

ALC018

Produttore

ALP

Corrente d'uscita max.:

10 A

Montaggio su guide DIN:

no

Programmabile:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei canali di colore:

1

Lunghezza:

48.8 mm

Larghezza:

48.8 mm

Altezza:

24 mm

Il dimmer ALC018 converte il segnale in ingresso 1-10V fornito da un controller master in segnale PWM in uscita per controllare l'intensità luminosa di strisce led. La risposta luminosa della sorgente led è ottimizzata in modo che la variazione dell'intensità percepita dall'occhio umano sia lineare con il segnale 1-10V in ingresso. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: 1-10V ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 10A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 120W Potenza nominale (24V): 240W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 48.8mm Larghezza: 48.8mm Altezza: 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C La risposta alle variazioni del segnale in ingresso è morbida con effetto di dissolvenza durante l'accensione e lo spegnimento. In alternativa a un controller master 1-10V dell'impianto domotico è possibile collegare in ingresso: 1 - Il controller master ALC019. Questo ALC019 fornisce in uscita un segnale variabile 1-10V impostabile tramite pulsante: la luminosità varierà in funzione dell'impostazione regolata tramite il pulsante. 2 - Un potenziometro da 100K Ohm: la luminosità varierà in funzione della posizione del potenziometro. 3 - Un interruttore on/off bistabile. Inquesto caso non sarà possibile variare l'intensità dell'uscita ma sarà solo possibile l'effetto di dissolvenza in fase di accensione e spegnimento della striscia led collegata. L'uscita Vaux è disponibile per il collegamento all' amplificatore per strisce led ALC020. Questa uscita non è un uscita di potenza. Ciò significa che non è possibile collegare la striscia led.