pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA60/12DW1 LAMP.BULBO LED 12W 230V E27 3000K DIMM- - LBA60/12DW1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 60 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Durata di vita nominale media - 15000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443672680

Codice prodotto

ALPLBA60/12DW1

Cod. produttore

LBA60/12DW1

Produttore

ALP

Attacco lampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

60 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

60 mm

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


General characteristics
Lamp type: Bulb
Lifetime: 15000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Photobiological Risk:Exempt

Mechanical characteristics
Socket: E27
Length: 60mm
Width: 60mm
Diameter: ø60mm
Size: 60mm x 60mm x 60mm x 112mm
Body color: White
Diffusor: Opaque Polycarbonate

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 1100lm
CRI: 80
Emission Angle: 200°
Starting Time: 0.2s
Lumen maintenance factor: 0.96
SDCM: 6

Electrical characteristics
Classe energetica: F
Power: 11W
Displacement Factor: 0.9
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: yes
Dimming: 230V - Phase cut

Light Source characteristics
Color temperature: 3000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C