ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT836/1 VIDEO POWER DATA BALUN PASSIVO 1CH HD - CT836/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443634480
Codice prodotto
ALPCT836/1
Cod. produttore
CT836/1
Produttore
ALP
Il balun passivo CT836/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video, del segnale dati di controllo e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, dati di controllo e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna. Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor), un cavetto libero per il collegamento del segnale di controllo del dispositivo video (telecamera e DVR) e un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) Dall'altro lato dispone di una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5. Per la corretta installazione del prodotto, collegare il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR). ** Caratteristiche elettriche ** Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI Distanza trasmissione: vedi tabella Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG Trasmissione alimentazione: max 24Vac/dc Distanza alimentazione: in base alla caduta sul cavo Cat5 Alimentazione: Non richiesta Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz) Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm Attenuazione: 1.5 dB typ Max ** Connettori ** Video: BNC maschio Power: Spina e Presa 5,5x2,1mm Data: fili liberi Cavo Cat5: RJ45 ** Protezioni ** Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor) Video Input: 2KV (modo comune) Video Output: 2KV (modo differenziale) ** Caratteristiche meccaniche ** Corpo: plastico Protezione: IP20 Colore: Nero Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm Temperatura di lavoro: -10º ~ 40ºC Attenzione: Non utilizzare in ambienti esterni.


