Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2869 prodotti
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Bianco
Tattile: sì
Peso: 4.5 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
Larghezza: 197 mm
Colore: Nero
Capacità di portata: 50 kg
Altezza: 683 mm
Tensione d'ingresso: 80...300 V
Tensione d'uscita: 208...240 V
Potenza apparente di uscita: 2000 VA
Colore: Blu
Diametro interno dopo la retrazione: 23 mm
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Altezza: 41.4 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62.5 mm
Profondità: 230 mm
Potenza erogata: 504 W
Larghezza: 127 mm
Profondità: 179 mm
Potenza erogata: 100.8 W
Larghezza: 99 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27