ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL375320-24 ALIM.CV 24V 320W INPUT 200-240V IP67 PFC - KL375320-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 41.4 mm
Larghezza - 62.5 mm
Lunghezza - 261 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443681712
Codice prodotto
ALPKL375320-24
Cod. produttore
KL375320-24
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
41.4 mm
Larghezza:
62.5 mm
Lunghezza:
261 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.98
Potenza: 320W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 13300mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 261 x 62.5 x 41.4mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Colore: Alluminio naturale
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/50°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C


