ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO480-20WWG PLAFONIERA LED GRIGIA 18W 3000K 240VCA - JO480-20WWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443671560
Codice prodotto
ALPJO480-20WWG
Cod. produttore
JO480-20WWG
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 30000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 97.7mm
Larghezza: 242mm
Dimensioni: 97.7mm x 242mm x 100mm
Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Codice RAL: RAL 9006
Cornice: Alluminio verniciato
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1190lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (200-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


