ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF100-24/1 ALIM.SWPFCIN100-240VAC/OUT24V 4.2A100W - PUF100-24/1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza erogata - 100.8 W
Larghezza - 99 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 179 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
8017443656550
Codice prodotto
ALPPUF100-24/1
Cod. produttore
PUF100-24/1
Produttore
ALP
Potenza erogata:
100.8 W
Larghezza:
99 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
179 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.93
Potenza: 100.8W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 4200mA
Tensione d'uscita: 21.6-26.4V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <150mV
Protezioni: corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179 x 99 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


