pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-039-02B INTERR.PER PORTE/ARMADI-LEV.PUNTA BIANCO - 330-039-02B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443666047

Codice prodotto

ALP330-039-02B

Cod. produttore

330-039-02B

Produttore

ALP

Colore del pulsante:

Bianco

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Controller switch della luce della porta dell'armadio.
Dati Tecnici
Tensione dingresso: 220-250Vac
vita operativa:100000 cicli
Temp. di Funzionamento: -40°C a 85°C
Dimensioni LxWxH: 55,35x47,2x16,6mm

Caratteristiche Generali
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Bianco
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Terminali: 2 terminali a vite
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP20