Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Tipo di collegamento: Altro
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Altro
Corrente nominale: 20 A
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 4
Colore: Bianco
Categoria: 5e
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 45 Ah
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tipo di connettore: F