pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRH10A/4 REG.DI CARICA PWM 12/24V 10A CON USB - RH10A/4

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443640719

Codice prodotto

ALPRH10A/4

Cod. produttore

RH10A/4

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

42.7 mm

Larghezza:

142 mm

Profondità:

85 mm

Caratteristiche generali
Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Caratteristiche Generali
Tipo: PWM
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 10A
Tensione massima pannelli: 50Vdc
Batterie compatibili: Piombo AGM, Piombo Gel,Piombo acido libero
Comunicazione BMS esterno: No
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 120W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 240W
Collegamento interno: Positivo comune
Compensazione di temperatura: Si
Display Interno: Display LCD
Uscite ausiliarie: 2 x USB 5 V 2,1A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 85mm x 142mm x 42.7mm
Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer 1 Programma
100 Luce ON / OFF
101 Il carico si accende per 1 ora dal tramonto
102 Ilcarico si accende per 2 ore dal tramonto
103~113 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore dal tramonto
114 Il carico sarà attivo per 14 ore dal tramonto
115 Il carico sarà acceso per 15 ore dal tramonto
116 Modalità di prova
117 Modalità manuale (carico predefinito SOPRA)
Timer 2 Programma
200 Disabilitato
201 Il carico si accende per 1 ora prima dell'alba
202 Il carico si accende per 2 ore prima dell'alba
203-213 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore prima dell'alba
214 Il carico sarà acceso per 14 ore prima dell'alba
215 Il carico sarà acceso per 15 ore prima dell'alba
216 Disabilitato
217 Disabilitato

Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.

Impostazione tipologie di batterie
-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata Piombo AGM
n. 2 Batteria sigillata Piombo GEL
n. 3 Batteria al Piombo con manutenzione