ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-077F PULS.ANTIVAN.1PON/OFF VITE ACCIAIO22M... - 330-077F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652224
Codice prodotto
ALP330-077F
Cod. produttore
330-077F
Produttore
ALP
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Piatto
Luminoso: no
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


