Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Larghezza dell'apparecchio: 22.8 mm
Altezza dell'apparecchio: 38.1 mm
Corrente d'uscita max.: 1000 mA
Altezza: 30.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 62.5 mm
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 7 W
Tipo di connettore: BNC
Peso: 4.5 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
Larghezza: 197 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Lunghezza: 5 m
Colore del rivestimento: Giallo
Lunghezza: 125 mm
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Connettore
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 320 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C