Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipo di collegamento: Altro
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: SMA
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 10 A
Materiale del conduttore: Rame
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 6
Colore: Nero
Corrente nominale: 16 A
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 4
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 5.5 Ah
Lunghezza: 5 m
Esecuzione collegamento 2: Connettore
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipologia: Alcalina al manganese
Tensione nominale: 12 V
Designazione IEC: 8 LR 932
Tipo di connettore collegamento 1: HDMI
Tipo di connettore collegamento 2: HDMI
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 25000 h
Potenza totale: 4.8 W
Altezza/profondità: 365 mm