ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO428/1-1502NW PLAFON. LED 150CM 60W 4000K IP65 DOPPIA - JO428/1-1502NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443649378
Codice prodotto
ALPJO428/1-1502NW
Cod. produttore
JO428/1-1502NW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1565mm
Larghezza: 130mm
Dimensioni: 1565mm x 130mm x 88mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK08
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 7500lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 60W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 160Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


