ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/5B CAVO 2X15HDB RAME GOLD FULLPIN FERR. 5M - 95-526/5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443594135
Codice prodotto
ALP95-526/5B
Cod. produttore
95-526/5B
Produttore
ALP
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
5 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: VGA Risoluzione massima: HD 720p Collegamenti: Dritto Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø8mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli






