Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Saldare
Numero di poli: 25
Tipo di connettore collegamento 1: Cinch
Esecuzione collegamento 2: Presa
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Lunghezza: 1.5 m
Esecuzione collegamento 2: Connettore
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Colore: Nero
Colore: Nero
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: SMA
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 4
Materiale del conduttore: Rame
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 6
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 10 A
Tipologia: Alcalina al manganese
Tensione nominale: 12 V
Designazione IEC: 8 LR 932
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì