ALPHA ELETTRONICA SR - ALP88-620 ADATT.DA SPINA TV 9.5MM A PRESA F - 88-620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8017443044449
Codice prodotto
ALP88-620
Cod. produttore
88-620
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Coassiale TV
Genere A: Spina
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: F
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


