ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-42400L ALIM.RETE SWITCH.24V 115/230V 1.7/2.5ACL - SWD60-42400L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443553521
Codice prodotto
ALPSWD60-42400L
Cod. produttore
SWD60-42400L
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 60W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 2500mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


