ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD7039/19 ALIM.DESKTOP 19V 4.74A 7.4X5MM COMUN.HP - KD7039/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617032
Codice prodotto
ALPKD7039/19
Cod. produttore
KD7039/19
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Connettore
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: HP, Compaq Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 90W Tensione d'uscita: 19V Corrente d'uscita: 4740mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


