ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD6612 AL.SWITCH.120W 12V 10A 7 CONN.LAPTOP/LCD - KD6612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443580886
Codice prodotto
ALPKD6612
Cod. produttore
KD6612
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Potenza carico: 120W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 10000mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179 x 64.2 x 40mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 4,75x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 6,3x3,0mm, 6,1x1,4mm, MiniDIN-Pin 1,2+/Pin 3,4-, MiniDIN-Pin 1,3+/Pin 2,4-
Nr. Connettori: 7
Cavo d'ingresso: separato da Spina Italia a Spina IEC320 C6
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


