Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 150 Ah
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: sì
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 100 W
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 30 W
Tensione d'ingresso: 162...290 V
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza apparente di uscita: 1200 VA
Portata: 2600 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 65 mm
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: sì
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A
Tensione di funzionamento massima: 60 V
Capacità di carico corrente: 24 A