ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-072L PULS.INT.1PON/OFF SALDARE SPORG. 16MM - 330-072L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore
Tipo di collegamento - Saldare
Numero di poli - Unipolare
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650183
Codice prodotto
ALP330-072L
Cod. produttore
330-072L
Produttore
ALP
Tipologia:
Interruttore
Tipo di collegamento:
Saldare
Numero di poli:
Unipolare
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
5 A
Materiale:
Metallo
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: no Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C