pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-952NP PRESA PASS. RJ45 CAT.5E PANN.NERA PLAST. - 94-952NP

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443670952

Codice prodotto

ALP94-952NP

Cod. produttore

94-952NP

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

2×RJ45

Schermato:

sì

Tipologia: Cat.5e
Fissaggio: a pannello
Spessore pannello: 1-8mm
Diametro foro: ø25mm

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: RJ45
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa RJ45
Tipo Connettore B: RJ45
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa RJ45

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no