ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT308/6 SPLITTER HDMI 1 IN 8 OUT - CT308/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443615915
Codice prodotto
ALPCT308/6
Cod. produttore
CT308/6
Produttore
ALP
Il distributore di segnale CT308/6 invia il segnale HDMI® in ingresso simultaneamente verso le 8 uscite. Tutte le uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni. ** Caratteristiche ** Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 8 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 24Hz, Full HD @ 60Hz Funzioni aggiuntive: Lip sync Supporto formati audio: LPCM 7.1, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio ** Caratteristiche Elettriche ** Indicatore/i led di stato: Si ** Caratteristiche HDMI supportate ** - Conforme HDCP 1.4 - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Risoluzioni supportate ** 480i@50/60Hz, 576i@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, UHD(3840x2160)@24/25/30Hz, 4K(4096x2160)@24Hz ** Contenuto confezione ** 1x Distributore di segnale 1x Alimentatore 5Vdc 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale


