ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200200-24 ALIM. TENS. COST. 24V 200W SLIM IP20 - KL200200-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31.2 mm
Larghezza - 67.1 mm
Lunghezza - 195 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443683051
Codice prodotto
ALPKL200200-24
Cod. produttore
KL200200-24
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31.2 mm
Larghezza:
67.1 mm
Lunghezza:
195 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 200W
Potenza carico: 200W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 8330mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.52kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C


