ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD10-31260 ALIM.RETE SWITCH.12V 100/240V 1A - SWD10-31260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443545878
Codice prodotto
ALPSWD10-31260
Cod. produttore
SWD10-31260
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 12W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 1000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


