SIEMENS - SIE3SU11520AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB601BA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958890
Artikelnummer
SIE3SU11520AB601BA0
Herstellernummer
3SU11520AB601BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso, 22 mm, rotondo
Un pulsante luminoso in metallo con un design elegante, ideale per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Contatto: 1 NO
- Modulo: LED con LED integrato AC/DC 24V
- Connessione: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione al 100% integrata, per fori di montaggio semplici e non scanalati.
- Adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione; resistenza a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


