SIEMENS - SIE3SU11500AB503BA0 PULS. PIATTO BLU MOLLA 1NA - 3SU11500AB503BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958388
Artikelnummer
SIE3SU11500AB503BA0
Herstellernummer
3SU11500AB503BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Riduzione del carico di cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione semplificate
- Disponibilità di documentazione completa (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Semplice da montare, altamente performante
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e praticità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie