Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB401BA0 PULS. PIATTO VERDE 1NA - 3SU11500AB401BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958319

Artikelnummer

SIE3SU11500AB401BA0

Herstellernummer

3SU11500AB401BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e un elevato grado di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con un solo gesto e senza strumenti speciali
    • Minimizza i tempi di cablaggio e le fonti di errore
    • Design robusto e durevole, adatto a condizioni ambientali difficili
    • Supporto online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
    • Adatto per diverse applicazioni grazie a varie opzioni di personalizzazione
    • Facile da pulire, anche con getto ad alta pressione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie