Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB201FA0 PULS.PIATTO MOMENT MET ROSSO 1NO+1NC VIT - 3SU11500AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958166

Artikelnummer

SIE3SU11500AB201FA0

Herstellernummer

3SU11500AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'eccezionale robustezza e versatilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Tipo di attivazione: ad impulso, bottone piatto
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite, con possibilità di PROFINET,AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: alto grado di protezione, resistente a polvere e oli
    • Facilità di montaggio: montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
    • Elevata flessibilità di cablaggio e collegamento
    • Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni, anche con pulizia ad alta pressione
    • Documentazione completadisponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione
    • Varietà di esecuzioni disponibili per soddisfare diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie