Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB201BA0 PULS. PIATTO ROSSO 1NA - 3SU11500AB201BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anFederzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958296

Artikelnummer

SIE3SU11500AB201BA0

Herstellernummer

3SU11500AB201BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design che facilita il montaggio e la configurazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, rosso
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione: 1 NO, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato adatto per ambienti industriali e esterni
    • Possibilità di connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto

    Benefici per il cliente:

    • Facile montaggio che consente l'uso di una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per installazioni sicure
    • Alta resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di connessione
    • Configuratore online che facilita la scelta e l'ordinazione di dispositivi
    • Disponibilità di diverse esecuzioni personalizzabili in termini di colori e altezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie