Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB103BA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NA - 3SU11500AB103BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958357

Artikelnummer

SIE3SU11500AB103BA0

Herstellernummer

3SU11500AB103BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo in metallo lucido nero, ad impulso, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 22 mm
  • Tipo: rotondo, piatto, ad impulso, 1 NO
  • Materiale: metallo, lucido, nero
  • Omologazioni: per il mercato mondiale
  • Montaggio: innovativo concetto di innesto a scatto
  • Protezione antirotazione: al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Vantaggi per il cliente:

  • Semplici da montare con una sola mano, senza strumenti speciali
  • Reduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
  • Robusti e affidabili, resistenti a polvere, oli e liscivia
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole
  • Apparecchio completo fornito con supporto e moduli

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie