Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA - 3SU11500AB101BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958289

Artikelnummer

SIE3SU11500AB101BA0

Herstellernummer

3SU11500AB101BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante

    I pulsanti SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipo: ad impulso con supporto
    • Configurazione: 1 NO, morsetto a vite
    • Protezione: alta, contro polvere e liquidi, lavaggio con getto ad alta pressione
    • Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configurazione personalizzabile: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Integrazione di una protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio grazie alle opzioni di connessione avanzate.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione.
    • Alta performance e affidabilità anche in condizioni industriali impegnative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie