SIEMENS - SIE3SU11060AB403FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB403FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209974029
Artikelnummer
SIE3SU11060AB403FA0
Herstellernummer
3SU11060AB403FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Connessione: morsetto a molla
- Protezione: grado di protezione elevato, antirotazione integrata
- Interfacce di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robustezza adatta per ambienti industriali e esterni.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione.
- Flessibilità di cablaggio e riduzione delle fonti di errore.
- Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata.
- Documentazione completa inclusa.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


