SIEMENS - SIE3SU11060AB401FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB401FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973961
Artikelnummer
SIE3SU11060AB401FA0
Herstellernummer
3SU11060AB401FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Collegamento: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Adatto per l'impiego industriale e in ambienti esterni, grazie all'elevato grado di protezione.
- Pulizia facilitata con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio.
- Configuratore online per supportare la scelta e l'ordinazione di apparecchi specifici.
- Fornibilità in più colori e configurazioni, inclusi moduli luminosi e non luminosi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


