SIEMENS - SIE3SU11060AB301FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB301FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973954
Artikelnummer
SIE3SU11060AB301FA0
Herstellernummer
3SU11060AB301FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Connessione: morsetto a vite
- Protezione: alta protezione, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplificata con un innovativo concetto di innesto a scatto, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Dimensioni di installazione flessibili grazie a semplici fori non scanalati.
- Protezione antirotazione al 100% per un funzionamento affidabile in condizioni difficili.
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione, non compromettono il funzionamento con polvere, oli o liscivia.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, e diverse altezze di bottone e ghiera.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


