SIEMENS - SIE3SU11030AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB601BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957435
Artikelnummer
SIE3SU11030AB601BA0
Herstellernummer
3SU11030AB601BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica, bianco
- Tipo: Bottone, piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Montaggio:Sistema ad innesto a scatto, richiede una sola mano
- Protezione: Anti-rotazione al 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile installazione senza attrezzi speciali
- Robusti e resistenti a polvere, oli e liscivia
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità nella configurazione e collegamento
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Varietà di opzioni: colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per offrire una facile installazione e alta affidabilità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie