Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB201FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSS.MOMEN.1NO+1NC LED110 - 3SU11030AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957282

Artikelnummer

SIE3SU11030AB201FA0

Herstellernummer

3SU11030AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso rotondo da 22 mm in plastica rossa per il comando e la segnalazione di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: rosso
  • Tipo: bottone, piatto, ad impulso
  • Contatti: 1 NO+1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
  • Collegamento: morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 % per fori di montaggio non scanalati.
  • Alta protezione per uso industriale e ambienti esterni, pulibile con getto ad alta pressione.
  • Connessioni disponibili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio e le fonti di errore.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione semplificata degli apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Varie esecuzioni fornite: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie