Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB701FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB701FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957084

Artikelnummer

SIE3SU11020AB701FA0

Herstellernummer

3SU11020AB701FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'elevata affidabilità anche in ambienti difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica trasparente
    • Configurazione contatto: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: semplice fori non scanalati con protezione antirotazione
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per i clienti:

    • Installazione con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella configurazione
    • Disponibilità di diverse personalizzazioni: colori, luminosità, altezze di bottone
    • Documentazione completa disponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie