SIEMENS - SIE3SU11020AB701FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB701FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957084
Artikelnummer
SIE3SU11020AB701FA0
Herstellernummer
3SU11020AB701FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Configurazione contatto: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
- Montaggio: semplice fori non scanalati con protezione antirotazione
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione con una sola mano senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella configurazione
- Disponibilità di diverse personalizzazioni: colori, luminosità, altezze di bottone
- Documentazione completa disponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'elevata affidabilità anche in ambienti difficili.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie