Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB301BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957169

Artikelnummer

SIE3SU11020AB301BA0

Herstellernummer

3SU11020AB301BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Un dispositivo di comando e segnalazione versatile e robusto, ideale per la commutazione di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Tipo di contatto: 1 NO
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V

Vantaggi per il cliente:

  • L'innovativo concetto di innesto a scatto consente un montaggio semplice con una sola mano senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio senza scanalature.
  • Grado di protezione elevato adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
  • Connessioni flessibili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link che riducono il cablaggio e minimizzano gli errori.
  • Configuratore online grafico per ordinazione semplice di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie