Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB203FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED2 - 3SU11020AB203FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957091

Artikelnummer

SIE3SU11020AB203FA0

Herstellernummer

3SU11020AB203FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo soluzioni robuste e versatili per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Tipologia: ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: integrato, AC/DC 24V
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: alta contro polvere e liquidi, pulizia con getto ad alta pressione
    • Installazione: montaggio semplice, ilmano attrezzi, protetti da antirotazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio e installazione, riducendo il tempo di operatività.
    • Massima flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio.
    • Adatti per applicazioni in ambienti industriali e esterni, garantendo affidabilità.
    • Configurazione online facile per ordinare dispositivi su misura.
    • Documentazione completa disponibile per supporto e progettazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie